大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
45033852
品番
M4.2×25
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
25
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
7.5
頭高さH(mm)
2.6