大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
45033931
品番
M4.2×45×44
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
45
ねじ長さS(mm)
44
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭径D(Φmm)
7.5
頭高さH(mm)
2.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。