アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

商品レビューを投稿する
49日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45033986 品番 ASR423/E(一般校正)
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

仕様再現性(標準偏差):0.001g●直線性:±0.002g●風袋範囲:全秤量●安定時間:2秒●スパン校正分銅値:200gまたは400g●リニアリティ校正分銅値:100g/200g/300g/400g●計量皿寸法:Φ120mm●重量:4.5kg●風防:風防付き●サイズ:208×320×309mm●電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 種類電子天秤 ひょう量(g)420 最小表示(g)0.001 表示形式デジタル アズワン品番2-8036-22-20 計量皿形状 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする