大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドフレキ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
45034211
品番
M5.3×180×75
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
長さ(mm)
180
ねじ長さS(mm)
75
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
9.2