大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドモドトラス(鉄)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45034543
品番
M4.8×25
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.8
長さ(mm)
25
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
鉄
頭径D(Φmm)
10.5
頭高さH(mm)
3