大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドラッパ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
90
注文コード
45034674
品番
M5.5×90×59
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5.5
長さ(mm)
90
ねじ長さS(mm)
59
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭径D(Φmm)
8.3