MF-SP-T(一般校正(中国語)) 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン 45034817

MF-SP-T(一般校正(中国語)) 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン 45034817
MF-SP-T(一般校正(中国語)) 極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ アズワン 45034817

極薄モールド表面センサー 中国語版校正証明書付 MF-SPシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番2-9250-02-57
内容量1本注文コード45034817品番MF-SP-T(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,320
販売価格(税別)
21,200

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。
完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。
感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。

仕様被覆材質:テフロン(R)●素線径:感温部/Φ0.127mm、接続部/Φ0.32mm●感温部サイズ:約5×15mm●温度範囲:-50℃~+200℃●熱電対種類:T●長さ(m):1●※リード線長変更・端末形状変更(Y端子型等)の特注製作が可能です。お問い合わせください。アズワン品番2-9250-02-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする