アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
デジタルストップウォッチ ソーラー充電型 JCSS校正証明書付 SVAJ00シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45034869
品番
SVAJ001(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で3メモリーが可能です。
大容量で300メモリーが可能です。
仕様
精度:平均月差±30秒●ソーラー充電型●●仕様:JCSS校正証明書付●※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※校正証明書は和文です。
色
ブラック
最大計時
100時間
最小計時
0.01秒
アズワン品番
2-9869-01-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品はJCSS校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※校正証明書は和文です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000