大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
(+)コーススレッドラッパ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
45034893
品番
M4.2×75×45
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
寸法d(mm)
4.2
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法S(mm)
45
寸法D(mm)
8.3
表面処理
茶ブロンズ