カラー封筒

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード45034974 品番長3 パステルクリーム
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

カラー封筒です。郵便番号枠あり。

窓枠なし 郵便番号欄あり サイズ長3 寸法(幅W×高さH)(mm)120×235(定形) 材質カラークラフト紙81g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
請求書に
西気賀マリン 様

とても良い。店の雰囲気、ブルー、良いルーのイメージで
店の請求書に採用している

対象商品:
45034886
2024-10-22
用途:
交通費支給用
建設業・工事業

発色が綺麗です。郵送に使う時は目立つので良いと思います。弊社は交通費支給用で使っていて、今回はリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする