大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)スプーンねじ(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45035155
品番
M3.8×51
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
51
ねじの呼び
M3.8
十字穴番号
2
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
3.8
寸法SL(mm)
18
寸法EL(mm)
44