曜日別特売
パステルピンク カラー封筒洋2 HEIKO 45035227

パステルピンク カラー封筒洋2 HEIKO 45035227
パステルピンク カラー封筒洋2 HEIKO 45035227
パステルピンク カラー封筒洋2 HEIKO 45035227

カラー封筒洋2

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード45035227品番パステルピンク
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オリジナル洋型封筒です。
優しい色合いで書く文字を引き立たせます。

材質カラークラフト紙105g寸法(mm)114×162(定形)サイズ洋2郵便番号欄なし窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45035245
2022-11-22
用途: お客様へのお礼送付に
GR株式会社卸売・小売業

厚みもペラペラでなく透けずに良いです。
きれいなクリーム色で、社内プリンターでも宛名印刷がきれいにできました。

対象商品 : 45035209
2022-10-31
用途: 手作り作品に付属して使う
アレンシー手作り工房製造業

今まで使っていた物より品質(紙の厚さ)がよく 高級感が出てよい

対象商品 : 45035209
2021-08-10
用途: 来場者記念のランダムポストカード封入

イメージ通りの商品で満足です。
発送も早く大変助かりました。

対象商品 : 45035227
2020-10-02
用途: 納品書等入れる
卸売・小売業

ハガキサイズにぴったりのサイズで、安っぽく見えず、リーズナブルなのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする