仕様分注容量(mL):0.5〜5●最小目盛(mL):0.1●材質:ピストン/PTFE(四フッ化エチレン)・ETP(フッ素ゴム)、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/FEP(テトラフルオロエチレン)●精度:±0.6%●CV:±0.2%●本体口内径:30mm(GL30)●オートクレーブ可(121℃・100kPa・15〜20分)●ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、38mm(GL38)、40mm(GL40)、45mm(GL45)●ISO8655準拠●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-5996-02-24
校正証明書JCSS校正