大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
(+)スプーンねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45035277
品番
M5.3×90
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5.3
長さ(mm)
90
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
9.2
寸法t(mm)
4
表面処理
3価ブラック
寸法SL(mm)
30
寸法EL(mm)
80