ボトルトップディスペンサー 吸引ノズル・泡抜機構付 JCSS校正証明書付 ULTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45035280 品番 ULT30(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ディスペンサーをボトルから取り外すことなく、再充填できます。
通常吐出以外に泡抜き、リンス、希釈、二液混合が可能です。
接液内部にスプリングを使用しておりません。
各種アダプターが付属していますので様々なネジ口瓶に適応します。
分注方向を360°自由に調整できます。
本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です。

仕様分注容量(mL):2.5〜30●最小目盛(mL):0.5●材質:ピストン/PTFE(四フッ化エチレン)・ETP(フッ素ゴム)、シリンダー/硼珪酸ガラス、吸引・排出チューブ/FEP(テトラフルオロエチレン)●精度:±0.6%●CV:±0.2%●本体口内径:45mm(GL45)●オートクレーブ可(121℃・100kPa・15〜20分)●ボトルアダプター:28mm(GL28)、32mm(GL32)、38mm(GL38)、40mm(GL40)、45mm(GL45)●ISO8655準拠●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:30mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番3-5996-04-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする