アズワン
アズワンの その他測定用品
アズワンの タイマー・ストップウォッチ・時計
アズワンの ストップウォッチ
4連タイマー ホワイトボード付 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45035334
品番
HS120365(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥16,797
販売価格(税別)
¥
15,270
バスケットに入れる
4つの独立タイマーです。
仕様
サイズ:123×86×24mm●機能:カウントアップ/ダウン・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●マグネット付き●付属品:ホワイトボードマーカー(黒色)
最大計時
23時間59分
最小計時
時/分モード/1分〜23時間59分、分/秒モード/1分〜59分
アズワン品番
3-6025-01-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000