ボトルディスペンサー Seripettor JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45035377 品番4720440(JCSS校正)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥109,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。

仕様品名:Seripettor Pro●分注容量(mL):1〜10●最小目盛(mL):0.2●精度:±1.2%以下●再現性:0.2%以下●材質:ポンプ本体/PPO樹脂(ポリフェニレンオキシド)・PEI樹脂(ポリエーテルイミド)、バルブ/ETFE(フッ素樹脂)、硼珪酸ガラス、酸化アルミニウム、Pt-Ir、吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、PTFE(四フッ化エチレン)、排出チューブ/PTFE(四フッ化エチレン)・ETFE(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・Pt-Ir●使用温度:15〜40℃●オートクレーブ:可●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:GL 32-33, S 40●付属品:吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方 アズワン品番3-6061-01-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする