仕様品名:Seripettor●分注容量(mL):2.5〜25●最小目盛(mL):0.5●精度:±1.2%以下●再現性:0.2%以下●材質:ポンプ本体/PC(ポリカーボネート)、バルブ/PP(ポリプロピレン)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)、吸引チューブ・排出チューブ・ストッパーキャップ/PP(ポリプロピレン)●使用温度:15〜40℃●オートクレーブ:可●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:GL 32-33, S 40●付属品:吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:25mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-6062-02-24
校正証明書JCSS校正