仕様表示方式:アナログ●容量(mL):0.1〜1●最小目盛(mL):0.02●精度:±0.6%以下●変動係数:0.2%●接液部材質:硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir●オートクレーブ可●付属品:吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:1・2・5・10mL/GL 24-25・GL 28/S 28・GL 32-33・GL 38・S 40、25・50・100mL/GL 32-33・GL 38・S 40●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:1mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-6063-01-24
校正証明書JCSS校正