大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45035435
品番
M3.7×75
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.7
長さ(mm)
75
寸法d(mm)
3.7
寸法S(mm)
55
寸法D(mm)
7
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック