大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
45035453
品番
M3.7×70
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.7
寸法d(mm)
3.7
長さ(mm)
70
材質
鉄
寸法S(mm)
50
寸法D(mm)
7
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。