仕様表示方式:デジタル●容量(mL):2.5〜25●最小目盛(mL):0.1●精度:±0.5%以下●変動係数:0.1%●接液部材質:硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム・セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・Pt-Ir●オートクレーブ可●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:GL 32-33, GL 38, S 40●付属品:吸引チューブ、ボトルアダプター、排出チューブ●※ボトルは付属していません。●重量(g):419●1ストローク容量:25mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-6064-04-24
校正証明書JCSS校正