仕様表示方式:アナログ●容量(mL):1〜10●最小目盛(mL):0.2●精度:±0.5%以下●再現性:0.1%●接液部材質:硼珪酸ガラス・酸化アルミニウム-セラミック・ETFE(フッ素樹脂)・FEP(フッ素樹脂)・PFA(フッ素樹脂)・PTFE(四フッ化エチレン)・PP(ポリプロピレン)・タンタル●オートクレーブ可●標準取付口規格:GL45●ボトルアダプター:GL 24-25, GL 28/S 28, GL 32-33, GL 38, S 40●付属品:吸引チューブ、ボトルアダプター、シリンダーアダプター、排出チューブ●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:10mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方
アズワン品番3-6065-02-24
校正証明書JCSS校正