アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
ミニスターラー 出荷前点検検査書付き NMSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45035718
品番
NMS-2(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥28,270
販売価格(税別)
¥
25,700
バスケットに入れる
ブラシレスモーター採用により長寿命です。
無段階の回転数調整ができます。
実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
仕様
材質:本体/ABS樹脂●本体寸法:128×175×49mm●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター)●付属品:回転子(Φ6×30mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大1500
撹拌容量(L)
〜約2
材質(プレート)
PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番
3-6518-02-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000