スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45035727 品番 DSS-1HP(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥100,870
販売価格(税別)
91,700

天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。
安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。
マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(
時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
高粘度・大容量を撹拌。

仕様タイプ:デジタル●回転数設定:10rpm単位●回転数表示精度:±10rpm●モーター:DCブラシレスモーター●材質:本体/アルミダイキャスト●表示:LCD●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:328×424×138mm●防塵・防水:IP21●付加機能:マイクロSDカードによる回転数ロギング●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100〜1500 撹拌容量(L)〜30 材質(天板)セラミックガラス アズワン品番3-6545-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする