仕様材質:SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御●天板サイズ:200×200mm●モーター:15W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:40W●本体サイズ:200×200(211)×130mm(()内は突起部含む)●重量:4.1kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])60〜1350
撹拌容量(L)20
材質(天板)ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-6758-02-22
校正証明書点検・検査書