曜日別特売
(一般校正) メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付 アズワン 45036086

(一般校正) メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付 アズワン 45036086
(一般校正) メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付 アズワン 45036086
(一般校正) メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付 アズワン 45036086

メスフラスコ樹脂栓付き 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード45036086品番(一般校正)
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,320
販売価格(税別)
11,200
仕様サイズ(mm):Φ22×70●栓サイズ:7/16●体積許容誤差(mL):5±0.025●材質:本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)●クラスA●ISO1042適合容量(mL)5アズワン品番3-6958-01-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする