アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ樹脂栓付き 中国語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036199
品番
(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
仕様
サイズ(mm):Φ50×140●栓サイズ:12/21●体積許容誤差(mL):50±0.060●材質:本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン)●クラスA●ISO1042適合
容量(mL)
50
アズワン品番
3-6958-04-57
校正証明書
一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000