大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)パーチビスナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(2800個)
注文コード
45036336
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
なべ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。