DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペットプラス マルチチャンネル・容量可変タイプ 容量範囲 チャンネル数 JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036366
品番
(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。
全体のオートクレーブ滅菌が可能です。
片手での操作性に優れています。
ヘッド部は回転させることができるので、作業者に合った姿勢で使用できます。
仕様
チャンネル数:8●最小可変容量(uL):0.5●精度(%):±3.0●再現性(%):≦2.0●オートクレーブ可(121℃・20分)●メンテナンスツール付き●※精度・再現性は、容量範囲の最小容量を下限として最大容量の10%時の値です。●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)
5〜50
アズワン品番
3-7009-02-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は、容量範囲の最小容量を下限として最大容量の10%時の値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000