電動ピペット dPette JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45036549 品番 18384(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。
マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
電動ピペットがお求めやすい価格で登場。計量(110g)で長時間の作業に適しています。通常のピペッティングモードの他、連続分注モード、希釈モードが選択できます。

仕様型番:5-50 連続分注タイプ●最小可変容量(μL):0.1●精度(%):±3.0●再現性(%):≦2.50●電源:リチウムイオン電池●オートクレーブ可(121℃・20分)(ヘッド部のみ)●推奨チップ:サクラチップ●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方 容量(μL)5〜50 アズワン品番3-7013-06-24 校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする