曜日別特売
30-300(JCSS校正) 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB 45036558

30-300(JCSS校正) 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB 45036558
30-300(JCSS校正) 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB 45036558
30-300(JCSS校正) 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB 45036558
30-300(JCSS校正) 電動ピペット dPette JCSS校正証明書付 DLAB 45036558

電動ピペット dPette JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
容量(μL)30~300
アズワン品番3-7013-07-24
内容量1個注文コード45036558品番30-300(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。
マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
電動ピペットがお求めやすい価格で登場。計量(110g)で長時間の作業に適しています。通常のピペッティングモードの他、連続分注モード、希釈モードが選択できます。

仕様型番:30-300 連続分注タイプ●最小可変容量(μL):1●精度(%):±3.0●再現性(%):≦0.70●電源:リチウムイオン電池●オートクレーブ可(121℃・20分)(ヘッド部のみ)●推奨チップ:サクラチップ●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方容量(μL)30~300アズワン品番3-7013-07-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする