DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
電動ピペット dPette JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036585
品番
18384(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
片手で容易に設定操作できる電動ピペットです。
マイクロチューブ内などの少量サンプルを均質化できるミキシング機能付きです。
ボタン1つでラクラク分注!。軽量(110g)で長時間の作業に適しています。
仕様
最小可変量(μL):0.1●精度(%):±3.0●再現性(%):≦2.50●分注スピード:3段階調整●オートクレーブ可(121℃・20分・ヘッド部のみ)●電源:リチウムイオン電池●付属品:ACアダプター、USBケーブル●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)
5〜50
アズワン品番
3-7013-12-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000