DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの スターラー
DLABの スターラー用本体
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き MSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036637
品番
MS-PA(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。
IP42の防塵・防水構造です。
ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
仕様
モーター:ブラシレスモーター●攪拌容量:3L●本体サイズ:150×260×80mm●プレートサイズ:Φ135mm●消費電力:15W●電源:AC100〜240V 50/60Hz●重量:1.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
200〜1500
撹拌容量(L)
3
材質(プレート)
ナイロン+ガラスファイバー
アズワン品番
3-7022-12-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000