マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45036646 品番 MS-S(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。

仕様表示:目盛(アナログ)●モーター:ブラシレスモーター●電源:AC100V〜240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●消費電力:30W●サイズ:本体/160×280×85mm、プレート/Φ135mm●重量:2.8kg●防塵・防水:IP42●付属品:回転子(Φ8×50mm)×1個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])最大1500 撹拌容量(L)〜20 材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング アズワン品番3-7023-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする