DLAB
DLABの 撹拌・粉砕・混合関連
DLABの スターラー
DLABの スターラー用本体
マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036655
品番
MS7-S(点検・検査書)
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
仕様
表示:目盛(アナログ)●モーター:ACモーター●電源:AC100V〜240V 50/60Hz●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●消費電力:30W●サイズ:本体/215×360×112mm、プレート/184×184mm●重量:3.8kg●防塵・防水:IP2X●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大1500
撹拌容量(L)
〜10
材質(プレート)
セラミックガラス
アズワン品番
3-7023-02-22
校正証明書
点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000