DLAB
DLABの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
DLABの ピペット/ピペッター/スポイト
DLABの ピペット
マイクロペット シングルチャンネル・容量可変タイプ JCSS校正証明書付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45036917
品番
(JCSS校正)
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。
片手での操作性に優れています。
ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
仕様
容量範囲:0.5-10uL●最小可変容量(uL):0.1●精度(%):±2.5●再現性(%):≦1.5●オートクレーブ可(ヘッド部のみ/121℃・20分)●メンテナンスツール付き●※精度・再現性は、容量範囲の最小容量を下限として最大容量の10%時の値です。●●【校正ポイント3点】●▼ 1 公称容量●▼ 2 公称容量の約50%●▼ 3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は公称容量の10%のいずれか大きい方
容量(μL)
0.5〜10
アズワン品番
3-7026-02-24
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度・再現性は、容量範囲の最小容量を下限として最大容量の10%時の値です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000