大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)パーチビスナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45036941
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M4