大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)パーチビスナベ(鉄/黒ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45036957
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
材質
鉄
表面処理
黒ニッケル
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M4