曜日別特売
525.002.5(JCSS校正) キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス) 45037084

525.002.5(JCSS校正) キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス) 45037084
525.002.5(JCSS校正) キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス) 45037084
525.002.5(JCSS校正) キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付 Socorex(ソコレックス) 45037084

キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 容量 JCSS校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番3-7057-02-24
内容量1個注文コード45037084品番525.002.5(JCSS校正)
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

有機溶剤、結晶化しない酸性溶液などの分注に適しています。

仕様容量(mL):0.25~2.5●最小可変容量(mL):0.05●標準取付口径:GL-45●材質:吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス、本体/ETFE(フッ素樹脂)、排出チューブ/FEP(フッ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)●精度:最大容量設定時<±0.6%●再現性:最大容量設定時<0.17%●オートクレーブ可:121℃●付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、変換アダプター(GL-25・28・32)●※ボトルは付属していません。●1ストローク容量:2.5mL●●【校正ポイント3点】●▼1 1ストローク容量●▼2 1ストローク容量の50%●▼3 有効容量範囲(容量範囲)の下限値又は1ストローク容量の10%のいずれか大きい方アズワン品番3-7057-02-24校正証明書JCSS校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボトルは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする