本体 500ml 未晒フードカップ浅型 HEIKO 45037896

本体 500ml 未晒フードカップ浅型 HEIKO 45037896
本体 500ml 未晒フードカップ浅型 HEIKO 45037896
本体 500ml 未晒フードカップ浅型 HEIKO 45037896
本体 500ml 未晒フードカップ浅型 HEIKO 45037896

未晒フードカップ浅型

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)口径150×底径128×高45
内容量1袋(25個)注文コード45037896品番本体 500ml
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

テイクアウト用としてサラダやお惣菜などにお使いいただける浅型のフードカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーボウルなので、アウトドアやホームパーティー等にもおすすめです。

寸法(mm)口径150×底径128×高45容量(mL)500材質未晒クラフト紙+PEコーティングクラフト耐油性耐油性なし電子レンジ×室数1
注意
※カップのサイズ表示は口径×高×底径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45037896
2025-12-12
用途: お弁当販売に
OKASHIYA SHANSHAN製造業

大きすぎす深すぎすちょうど良いお弁当が作れます。クラフトがオシャレ。

2025-06-19
用途: マルシェ出店時の容器
なんちぼラボ飲食業

以前は中(高さ6cm)を使用していたのですが、容器に対して中身のボリューム感を出したく浅型を購入しましたが、ちょっと浅かった。
ですが、フタの気密性もよく商品には満足です

1が参考にしています
対象商品 : 45037896
2025-01-22
用途: カレーライスやサンドイッチの容器として利用
製造業

お米170gを半分(半月の形)ルーを隣へ入れて提供しています。セットになる蓋がピッタリと装着できるので揺れが起きても中身が溢れる事がありません。耐油素材は液体食品以外、サンドイッチや焼き込みの菓子類にも安心して使う事ができます。いかんせん蓋が熱に弱いのでご飯やルーが温かいと変形してしまいます。この点は注意が必要です。

対象商品 : 45037923
2024-09-11
用途: イベント出店時のお弁当容器に
サービス業

丸型で深さもあるので意外とたくさん入ります。
安価で助かります。
ふたも透明でかわいく見せれます!

対象商品 : 45037905
2021-11-24
用途: サラダ等のテイクアウトに
飲食業

程よい深さで盛り付けしやすく、ふたもかたくなくそれでいてしっかりと閉まるので安心してお渡しができます。今時らしいテイクアウトに仕上がるのでご好評いただいています。
ひとつ希望を言えば、スープや煮込みを温めなおしできるよう電子レンジに対応してくれると嬉しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 45037939
2022-01-19
用途: サラダを入れる際に用います
飲食業

デザインも余計なものがなくシンプルで扱いやすいです。サラダが映える色となっており寵愛しております。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 45037896
2021-03-16
用途: 普段使い用です。
飲食業

色合いが自然で、気にいってます。
早く、サイズ違いのも、届くと、バリバリ使えるんですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 45037905
2020-12-13
用途: テイクアウト
株式会社アカネ実業

しっかりしていて使い勝手がいいです。
液漏れしないのがいい!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする