HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの 惣菜・サラダ容器
未晒フードカップ浅型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
45037914
品番
本体 1000ml入
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
無漂白ペーパーカップです
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
口径150×底径128×高75
色
クラフト
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
室数
1
注意
※カップのサイズ表示は口径×高×底径です。