弁当容器ワン折重 底

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25枚) 注文コード45038063 品番底 90×60 J-4 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ワン折シリーズはワンタッチの組立タイプの折箱で、「フチ」「ソコ」「フタ」をパーツ別にオーダーできるので、機能・カラー・デザインなどを簡単に組み合わせできます。
また、完成品に比べ、ストックスペースが約1/3になります。

材質PS/PP 寸法(mm)270×181×50/深さ:35 耐熱温度(℃)95 耐油性耐油性なし 電子レンジ 室数4
注意
※電子レンジ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45038063 底 90×60 J-4 黒 46206696 90×60 J-4 弁当容器 ワン折重 アクタ 弁当容器 ワン折重 アクタ 1パック(25枚) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする