大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)メタルウッドポイント(ナベ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
45038104
品番
M3.8×41
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
41
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
なべ
ねじの呼び
M3.8