K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45038299 品番 KTO-48200C(一般校正)
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800

豊富なラインナップをご用意。

材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプオメガコネクタタイプ 温度範囲(℃)-50〜+800 リード線(m)2 アズワン品番3-1673-04-20 シース部寸法(Φmm×mm)4.8×200 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする