バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45038475 品番 VPV-100S10-H(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥196,900
販売価格(税別)
179,000

複数の検体を強力攪拌
バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。
混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。
全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。
長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。

仕様タイプ:高速タイプ●撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ●回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動●モーター:DCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)●マグネット:ネオジム磁石●適合撹拌子長さ:Φ3×6mm〜Φ8×30mm●サイズ:250×180×125mm●重量:3kg●電源:AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])150〜1500 アズワン品番3-786-01-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする