ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 45038527 品番 C-Mag HS 7 control パッケージ(点検・検査書)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥227,090 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

実回転数・実温度をディスプレイで表示します。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。

仕様本体+センサー固定具●最高設定温度:500℃●回転数制御単位:10rpm●プレートサイズ:180×180mm●ヒーター容量:1000W●本体サイズ:220×354×88mm●本体重量:4kg●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])50〜1500 撹拌容量(L)20 材質(プレート)セラミック アズワン品番3-8001-02-22 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする