発泡断熱カップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 45038569 品番 004537100
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

外側を特殊加工することで、断熱保温効果を高めたホットドリンク用の紙コップです。特殊加工された表面により、体感温度が実際の中身より低く感じられます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質紙(バージンパルプ) 高さ(mm)81 口径(Φmm)73 底径(Φmm)52 適合規格食品衛生法規格基準 容量(満杯)(mL)約210 容量(オンス)7 タイポアート 入数50 メーカー商品コード004537100 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
検尿カップとして
製造業

用途は違いますが、検尿用カップとして使っています。
しっかりした作りで耐久性があるので、フタをしておけば
尿が漏れることもありません。

2025-04-11
用途:
お客様に提出

熱いものでも、カップが熱くならないので、安心して提供出来ます。

対象商品:
45038578
2023-04-14
用途:
社員の会議時や来客用
卸売・小売業

以前購入したカップは、底からもれてしまうものがいくつかありましたので、今回はこちらを購入しました。同じメーカーでしたが、今回はもれることもなく使用できています。ただ、蓋が8オンスのものでも、閉まりづらい気がします。外れるよりはいいのですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
45038578
2024-01-30
用途:
来客時に飲み物をお出しするときに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

他のものも試しに使用してみたのですが、この商品が一番良かったです。

対象商品:
45038569
2023-01-28
用途:
スティックコーヒーを飲む
農・林・水産業

仕事前のいっぷくにスティックコーヒーを飲むのに、ちょうどいい大きさで
断熱なのですごくいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
45038578
2023-11-11
用途:
お客様用ドリンク
その他業種

あたたかいミルクティーを入れてお客様にお出ししたら、カップの底から漏れました。
購入して最初に使った1個目からこれでした。
すごくガッッッカリです。
もう買いません。

1人が参考にしています
対象商品:
45038578
2023-01-11
用途:
日常使用
金融・保険業

リピートです。数量・価格、使用感すべてにおいて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
45038569
2021-11-14
用途:
珈琲、お茶用
サービス業

完璧な断熱で、使い捨てにはもったいないほどのとても丈夫なコップです。大きさもちょうど良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする