曜日別特売
Microstar7.5control(点検・検査書) 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA 45038570

電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃12日以内出荷とは
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
撹拌容量(L)5(対H2O)
最大トルク(N・cm)7.5
内容量1台注文コード45038570品番Microstar7.5control(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。
電子制御で、トルクを常に一定に保てます。
ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。
シンプルで操作しやすい設計です。
タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。
Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。

仕様粘度範囲:~4000mPa・s●表示部:LCD●本体サイズ:60×173×136mm●支持アーム:Φ13×長さ160mm●重量:1.18kg●チャック締め付け範囲:0.5~8mm●出力:15.7W●付属品:チャックカバー●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付回転数(min-1[r.p.m])30~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番3-8002-11-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※2026年7/1(水)~7/12(日)レンタル&校正センターの移転により出荷不可や納期遅れとなる場合がございます。その期間の納期遅れによるキャンセルはご遠慮ください。ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする