攪拌ユニット 出力120W

攪拌ユニット 出力120W - ユニコントロールズ

電気モーター仕様でデジタル表示回転計搭載により、速度が明確、調整が簡単です。
タンクに取り付け、加圧・真空で使用する攪拌機です。
幅広いラインナップで、低粘度から高粘度まで様々な液体に対応可能です。
単相200~240V、三相200~240V使用も対応可能です。

用途
液体の攪拌に。
デジタル表示で回転数の設定・確認をしたい場合に。
材質
SUS304
幅(mm)
92
高さ(mm)
377
奥行(mm)
140
電源(V)
単相100~120
消費電力(W)
120
回転数(min-1[r.p.m])
8~400
最大トルク(N・m)
2.6~4.1
内容量
1式
注意
※液剤、仕様用途により選定可否有。
※シャフト寸法は受注生産のため、都度確認・変更になります。
※標準羽根は2枚傾斜パドル2段、もしくは4枚傾斜パドル1段をお選びいただけます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05790028KB120E734-3380
¥380,000
¥349,800
¥384,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
05790168KB120734-3378
¥365,000
¥329,800
¥362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする